Motion
MPB-04-2-10

Yuken
MPB-04-2-10

Comprobación de PO de línea B de 29 psi
Artículo MI #11997084
No. Fabricante MPB-04-2-10
Precio834.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPB-04-2-10

Comprobación de PO de línea B de 29 psi
Artículo MI #11997084
No. Fabricante MPB-04-2-10
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
Precio834.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.2 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB-04-2-10 B-LINE PO CHECK 29-PSI
  • ・Válvulas modulares CETOP D07 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 300L/min (79gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo