Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0°C - 50 °C
- FunciónPolaridad de la retroalimentación\nVoltaje...(+)
- Tipo de fuente de alimentación100 V CA
Descripción general
- ・Amplificador de entrada directa accionado por una potencia de 24VDC \n・Para la serie 10Ω-10Ω de válvulas proporcionales \n・Se utiliza con las series EDG/EBG/ERBG/EFG/EFCG/EFBG\n\n