Motion
RG-06-H-2290 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, 1

YUKEN
RG-06-H-2290 PRESSURE REDUCING VALVES, 1

Válvulas reductoras de presión, 1520 - 2970
Artículo MI #11997755
No. Fabricante RG-06-H-2290 PRESSURE REDUCING VALVES, 1
Precio1,034.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
RG-06-H-2290 PRESSURE REDUCING VALVES, 1

Válvulas reductoras de presión, 1520 - 2970
Artículo MI #11997755
No. Fabricante RG-06-H-2290 PRESSURE REDUCING VALVES, 1
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
Precio1,034.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
RG-06-H-2290 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, 1
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"