Motion
PRENSA DE RG-10-B-2290 1032-1020 PSI. REDUCIR

YUKEN
RG-10-B-2290 1032-1020 PSI PRESS. REDUCI

Prensa de 1032-1020 PSI. Reducción
Artículo MI #11997756
No. Fabricante RG-10-B-2290 1032-1020 PSI PRESS. REDUCI
Precio2,230.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
RG-10-B-2290 1032-1020 PSI PRESS. REDUCI

Prensa de 1032-1020 PSI. Reducción
Artículo MI #11997756
No. Fabricante RG-10-B-2290 1032-1020 PSI PRESS. REDUCI
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
Precio2,230.33 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENSA DE RG-10-B-2290 1032-1020 PSI. REDUCIR
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron