Motion
YA16-C-6-3.7-50 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN (100.0 KGS)

Yuken
YA16-C-6-3.7-50 POWER UNIT (100.0 KGS)

Unidad de alimentación (100.0 kg)
Artículo MI #11997832
No. Fabricante YA16-C-6-3.7-50 POWER UNIT (100.0 KGS)
Precio11,185.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
YA16-C-6-3.7-50 POWER UNIT (100.0 KGS)

Unidad de alimentación (100.0 kg)
Artículo MI #11997832
No. Fabricante YA16-C-6-3.7-50 POWER UNIT (100.0 KGS)

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11,185.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    7/16 MPa
  • Capacidad del depósito
    10 l - 100 l

Descripción general

Descripción del fabricante
YA16-C-6-3.7-50 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN (100.0 KGS)
  • ・Unidad de potencia hidráulica: standard\n・35 modelos y 21 opciones diferentes disponibles\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Capacidad del depósito de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo