Motion
33-VRX180/EEG
Guantes combinados PolyKor® de punto sin costuras con revestimiento protector avanzado de poliuretano – Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #12002984
No. Fabricante 33-VRX180/XXL
Precio7.63 USD/dz
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes combinados PolyKor® de punto sin costuras con revestimiento protector avanzado de poliuretano – Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #12002984
No. Fabricante 33-VRX180/XXL
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
Precio7.63 USD/dz

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales afilados pequeños y medianos, fabricación, inspección, envío y embalaje, y mantenimiento y reparación de equipos mecánicos.
  • Aplicación
    • Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales afilados pequeños y medianos, fabricación, inspección, envío y embalaje, y mantenimiento y reparación de equipos mecánicos.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314373534
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    12
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314371769

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER SIN COSTURAS 33-VRX180/XXL
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Exterior de mezcla de nailon, con un forro ultrafino de calibre 18 para una destreza excepcional
  • Los revestimientos de poliuretano VR-X proporcionan una protección de barrera avanzada, el revestimiento tratado adopta las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones húmedas, secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • A prueba de líquidos, con prueba de fugas de aire - EN374-2
  • Protección de barrera antibacteriana y antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5
  • 4.0 AQL, similar a los niveles AQL para guantes desechables de grado industrial
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Sin silicona
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Ciclo de lavado recomendado: máximo 6 ciclos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"