Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación, inspección, envío y embalaje, y mantenimiento y reparación de equipos mecánicos.
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación, inspección, envío y embalaje, y mantenimiento y reparación de equipos mecánicos.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Número de Upc del fabricante616314373619
- Cantidad del paquete12
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314371806
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Los revestimientos de poliuretano VR-X proporcionan una protección de barrera avanzada, el revestimiento tratado adopta las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones húmedas, secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- A prueba de líquidos, con prueba de fugas de aire - EN374-2
- Protección de barrera antibacteriana y antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5
- 4.0 AQL, similar a los niveles AQL para guantes desechables de grado industrial
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Sin silicona
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Ciclo de lavado recomendado: máximo 6 ciclos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación