Motion
AKD 150
ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO AKD 150
Artículo MI #12003171
No. Fabricante AKD 150
Precio1,550.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO AKD 150
Artículo MI #12003171
No. Fabricante AKD 150
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
Precio1,550.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.0 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO BELLOWS
  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    AKD 150

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE METÁLICO AKD 150
  • La serie de producción “AKD” ofrece el acoplamiento de fuelle metálico tradicional que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Sus características principales son la transmisión sin holgura del par, la alta rigidez torsional y la excelente compensación de desalineaciones angulares, axiales y radiales. La seguridad operativa y el montaje sencillo son dos factores más que se expresan a favor de la ERC.
  • Ventajas
  • 100 % de inspección y trazabilidad a través del marcado individual.
  • Pares más altos en las mismas dimensiones.
  • Diseño compacto.
  • Rangos de diámetro ampliados.
  • Soluciones específicas para el cliente.
  • Mayor seguridad en la aplicación, p. ej., sin pares de apriete de tornillos incorrectos.
  • Los acoplamientos de fuelles metálicos sin holgura se utilizan en el sector de la ingeniería mecánica, donde un par o un movimiento giratorio se debe transmitir de eje a eje con la mayor precisión de ángulo.
  • Bombas con accionamiento axial y vertical.
  • Unidades de portal altamente dinámicas.
  • Unidades de elevación del husillo.
  • Unidades lineales.
  • Máquinas de embalaje.
  • Máquinas herramienta.
  • Máquinas especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo