Motion
7006-200
CONJUNTO DE BLOQUEO 200 X 260 7006
Artículo MI #12003172
No. Fabricante 7006-200
Price$1,512.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 200 X 260 7006
Artículo MI #12003172
No. Fabricante 7006-200
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
Price$1,512.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro mín. del orificio
    200 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Peso
    10.7 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    119 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-200
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    512 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-200 200 X 260 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo