Motion
GR-WDTMQ815-200-R2-56

GROVE GEAR
GR-WDTMQ815-200-R2-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #12005916
No. Fabricante GR-WDTMQ815-200-R2-56
Precio4,265.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-WDTMQ815-200-R2-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #12005916
No. Fabricante GR-WDTMQ815-200-R2-56
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
Precio4,265.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8155626.00 GR-WDTMQ815-200-R2-56 FUNDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"