Motion
GR-DXUMQ830-150-L1-56

Grove Gear (RRX)
GR-DXUMQ830-150-L1-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #12006080
No. Fabricante GR-DXUMQ830-150-L1-56
Precio5,408.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
GR-DXUMQ830-150-L1-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #12006080
No. Fabricante GR-DXUMQ830-150-L1-56
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
Precio5,408.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    150:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
GRU30405114.00 REDUCTOR GR-DXUMQ830-150-L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo