Motion
239/500 CA/C3W33

SKF
239/500 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12008220
No. Fabricante 239/500 CA/C3W33
Precio161,157.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/500 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12008220
No. Fabricante 239/500 CA/C3W33
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
Precio161,157.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    280.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos radiales de dos filas
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316579340878

Descripción general

Descripción del fabricante
230/600 CA/L5DAW33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3