Motion
102-MFC-HL3

NOSHOK INC
102-MFC-HL3

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, acero, orificio de 0.172 in, mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #12008865
No. Fabricante 102-MFC-HL3
Precio73.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
102-MFC-HL3

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, acero, orificio de 0.172 in, mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #12008865
No. Fabricante 102-MFC-HL3
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
Precio73.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la válvula
    Acero
  • Tipo de válvula
    Hombre-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
102-MFC-HL3 MINIVÁLVULA CON MANGO REDONDO
  • Válvula de tamaño compacto fabricada para una máxima durabilidad y un rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
  • Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión; empaquetadura de PTFE o grafito opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"