Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la entrada de fluido de sellado1 pulg.
- Tamaño del puerto de vacío1 pulg.
Details
- Tipo de diseñoMonobloque
- Compensación de fluidoAgua, aceite u otro
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Material del impulsorAcero inoxidable 316
- Vacío máximo29 inHg
- Motor incluidoNo
- Capacidad nominal20 acfm
- FaseTrifásico
- Caudal de agua de sellado Gpm0.75 gpm
- EtapaIndividual
- Tensión de alimentación230/460 V CA
- Rosca estándarFNPT
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
DV0020D-KB4 BOMBA DE VACÍO DE ANILLO DE LÍQUIDO, 20