Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada de fluido de sellado1 pulg.
- Tamaño del puerto de vacío2 pulg.
Detalles
- Tipo de diseñoEje desnudo
- Compensación de fluidoAgua, aceite u otro
- Material de la carcasaPlaca de babor de hierro fundido/hierro fundido
- Material del impulsorImpulsor de acero inoxidable
- Vacío máximo29 inHg
- Motor incluidoNo
- Capacidad nominal250 acfm
- FaseTrifásico
- Caudal de agua de sellado Gpm11 gpm
- EtapaDos
- Tensión de alimentación230/460 V CA
- Rosca estándar150# RF
- Sexo del puerto de vacíoMujer