Motion
DV0501B-DA3

DEKKER VACUUM
DV0501B-DA3

Bomba de vacío de anillo líquido
Artículo MI #12011861
No. Fabricante DV0501B-DA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEKKER VACUUM
DV0501B-DA3

Bomba de vacío de anillo líquido
Artículo MI #12011861
No. Fabricante DV0501B-DA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de fluido de sellado
    1.5 pulg.
  • Tamaño del puerto de vacío
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Eje desnudo
  • Compensación de fluido
    Agua, aceite u otro
  • Material de la carcasa
    Placa de babor de hierro fundido/hierro fundido
  • Material del impulsor
    Impulsor de acero inoxidable
  • Vacío máximo
    29 inHg
  • Motor incluido
    No
  • Capacidad nominal
    500 acfm
  • Fase
    Trifásico
  • Caudal de agua de sellado Gpm
    14 gpm
  • Etapa
    Dos
  • Tensión de alimentación
    230/460 V CA
  • Rosca estándar
    150# RF
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
DV0501B-DA3 BOMBA DE VACÍO DE ANILLO DE LÍQUIDO, 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo