Motion
18MP037M6FA4
Polea de correa de distribución - 18 diente, diámetro de orificio de 5 mm, 0.4375 pulg. OD
Artículo MI #12011902
No. Fabricante 18MP037M6FA4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, diámetro de orificio de 5 mm, 0.4375 pulg. OD
Artículo MI #12011902
No. Fabricante 18MP037M6FA4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057004924
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    00195057004924

Descripción general

Descripción del fabricante
18MP037M6FA4 POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno