Motion
18-3M06M6A6
Polea de correa de distribución - 18 diente, 6 mm diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #12011944
No. Fabricante 18-3M06M6A6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 6 mm diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #12011944
No. Fabricante 18-3M06M6A6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    16.40 mm
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057720114
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    00195057720114

Descripción general

Descripción del fabricante
18-3M06M6A6 POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good