Motion
180-8MX21-3020
Polea de correa de distribución - 180 diente, 456.80 mm OD
Artículo MI #12011988
No. Fabricante 180-8MX21-3020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 180 diente, 456.80 mm OD
Artículo MI #12011988
No. Fabricante 180-8MX21-3020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    456.80 mm
  • Ancho
    20.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057818293
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    180
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    00195057818293

Descripción general

Descripción del fabricante
180-8MX21-3020 POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno