Motion
SHX1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.6875 pulg., LTB de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #12014865
No. Fabricante SHX1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.6875 pulg., LTB de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #12014865
No. Fabricante SHX1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057200883
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057200883

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SHX1 QD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo