Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo1615
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro3 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-1/2 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057291577
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057291577
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1615X1-1/2 CASQUILLO TL