Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-5/8 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Length Through Bore1.7500 pulg.
- Outside Diameter5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-5/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057292550
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057292550
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2517X1-5/8 CASQUILLO TL