Motion
P1X1
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1, 3.0000 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #12014899
No. Fabricante P1X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1, 3.0000 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #12014899
No. Fabricante P1X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulgada
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057381711
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057381711

Descripción general

Descripción del fabricante
P1X1 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo