Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2960 pulg.
- Diámetro de paso3.0380 pulg.
- Peso1.43 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057390867
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes19
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente40
- UPC_NO00195057390867
Descripción general
Descripción del fabricante
40B19 SPKT