Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Número de Upc del fabricante00195057009967
- MaterialAcero
- Número de Ranuras10
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057009967
Descripción general
Descripción del fabricante
10J200JA POLEA