Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorNegro/Amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116930090
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, poliéster, acero
- Número de Upc del fabricante063344436973
- MaterialMicrofibra
- Línea de productosX-Sitio de
- Serie20-1-10360
- UPC_NO063344436973
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Palma de microfibra; dorso de Spandex; forro resistente a los cortes; puño sin cierre; muñeca elástica fruncida; compatible con pantallas táctiles; yemas de los dedos reflectantes; asiento reforzado para el pulgar