Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorNegro / Gris / Amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116930090
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, poliéster, acero / Thinsulato
- Número de Upc del fabricante063344437024
- MaterialMicrofibra
- Línea de productosX-Sitio de
- Serie20-9-10360
- UPC_NO063344437024
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Palma de microfibra; dorso de Spandex; forro resistente a los cortes; aislamiento de C100 Thinsulate; puño sin cordones; muñeca elástica fruncida; compatible con pantallas táctiles; yemas de los dedos reflectantes; montura reforzada para el pulgar