Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorNegro/Gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreBanda de rodadura
- Tipo de agarreSilicona
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116930090
- Material del revestimiento/cubiertaAramida / Thinsulato
- Número de Upc del fabricante063344438632
- MaterialPiel sintética
- Línea de productosX-Sitio de
- Serie20-9-10400
- UPC_NO063344438632
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- Palma de piel sintética; dorso de Spandex; forro de aramida resistente a los cortes; aislamiento de C100 Thinsulate; protección contra impactos en el dorso de TPR; muñeca sin cordones; palma acolchada de espuma; agarre de silicona; compatible con pantallas táctiles; sillín reforzado para el pulgar