Motion
99-1-9630-7-K

Bob Dale Gloves
99-1-9630-7-K

Guantes recubiertos HPPE Small Negro/Azul
Artículo MI #12018490
No. Fabricante 99-1-9630-7-K
Precio50.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-1-9630-7-K

Guantes recubiertos HPPE Small Negro/Azul
Artículo MI #12018490
No. Fabricante 99-1-9630-7-K
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
Precio50.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Negro/azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón, acero
  • Número de Upc del fabricante
    063344437253
  • Material
    HPPE
  • Se cumplen otros estándares
    Punzón de aguja ANSI Nivel 5
  • Línea de productos
    Cortar-X-
  • Serie
    99-1-9630
  • UPC_NO
    063344437253
  • Paquete expendedor
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS CALIBRE 99-1-9630-7-K Y 13
  • 13 ga. Carcasa de alambre de nailon/HPPE/acero; revestimiento de espuma de nitrilo en la palma con acabado suave; forro interior de alambre de acero/algodón en la palma; puños de punto elástico con dobladillo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo