Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro/azul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón, acero
- Número de Upc del fabricante063344437260
- MaterialHPPE
- Se cumplen otros estándaresPunzón de aguja ANSI Nivel 5
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9630
- UPC_NO063344437260
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 13 ga. Carcasa de alambre de nailon/HPPE/acero; revestimiento de espuma de nitrilo en la palma con acabado suave; forro interior de alambre de acero/algodón en la palma; puños de punto elástico con dobladillo