Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi Isea3
- RecubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorAzul/Amarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344437321
- MaterialHPPE
- Línea de productosX-Sitio de
- Serie99-1-9631
- UPC_NO063344437321
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- 18 ga. Exterior de alambre de nylon/HPPE/acero; revestimiento de nitrilo en la palma con acabado texturizado; protección contra impactos en el dorso de TPR; muñeca de punto elástico con puños con dobladillo