Motion
99-1-9631-6

Bob Dale Gloves
99-1-9631-6

Guantes recubiertos HPPE X-Small Azul/Amarillo
Artículo MI #12018500
No. Fabricante 99-1-9631-6
Precio41.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-1-9631-6

Guantes recubiertos HPPE X-Small Azul/Amarillo
Artículo MI #12018500
No. Fabricante 99-1-9631-6
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
Precio41.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Azul/Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    063344437307
  • Material
    HPPE
  • Línea de productos
    X-Sitio de
  • Serie
    99-1-9631
  • UPC_NO
    063344437307
  • Paquete expendedor
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS NEGRO CALIBRE 99-1-9631-6 18
  • 18 ga. Exterior de alambre de nylon/HPPE/acero; revestimiento de nitrilo en la palma con acabado texturizado; protección contra impactos en el dorso de TPR; muñeca de punto elástico con puños con dobladillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo