Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoSilicona
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorRojo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344437420
- MaterialHPPE
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9632
- UPC_NO063344437420
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- 13 ga. Carcasa de HPPE/acero/vidrio; revestimiento de silicona en la palma con acabado suave; muñeca de punto elástico con dobladillo