Motion
99-1-9632-11

Bob Dale Gloves
99-1-9632-11

Guantes recubiertos HPPE 2X-Large Rojos
Artículo MI #12018512
No. Fabricante 99-1-9632-11
Precio18.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-1-9632-11

Guantes recubiertos HPPE 2X-Large Rojos
Artículo MI #12018512
No. Fabricante 99-1-9632-11
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
Precio18.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Rojo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    063344437475
  • Material
    HPPE
  • Línea de productos
    Cortar-X-
  • Serie
    99-1-9632
  • UPC_NO
    063344437475
  • Paquete expendedor
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS DE HPPE CALIBRE 99-1-9632-11 13
  • 13 ga. Carcasa de HPPE/acero/vidrio; revestimiento de silicona en la palma con acabado suave; muñeca de punto elástico con dobladillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo