Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro, rojo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- Material de la palmaPiel sintética
- Serie20-1-10603R
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma de piel sintética; dorso de Spandex con nudillos de neopreno acolchados; muñeca de punto elástico con cierre de gancho y presilla; pulgar con ala; dedos índice, yemas de los dedos y pulgar reforzados