Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro, amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaAcolchado
- Serie20-1-10605Y
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma de piel sintética; dorso de Spandex con nudillos de neopreno acolchados; muñeca de punto elástico con cierre de gancho y presilla; pulgar con ala; dedos índice reforzados, yemas de los dedos, pulgar y asiento para pulgar; palma acolchada con gel