Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Calor de contacto ANSI4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorBlanco/Amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización4203291000
- Material del revestimiento/cubiertaAramida
- Número de Upc del fabricante063344370277
- MaterialPiel de cabra
- Línea de productosArc Tek®
- Serie20-1-10697
- UPC_NO063344370277
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Palma y dorso de piel de cabra granulada repelente al agua; forro resistente a los cortes; protección contra impactos en el dorso de TPR; puño sin cordones; muñeca elástica fruncida; corte Gunn con pulgar de piedra angular; asiento reforzado para el pulgar; palma acolchada; pespunteado con Kevlar®