Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Calor de contacto ANSI4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorBlanco/Amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización4203291000
- Material del revestimiento/cubiertaAramida
- Número de Upc del fabricante063344367888
- MaterialPiel de cabra
- Línea de productosArc Tek®
- Serie20-1-10698
- UPC_NO063344367888
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Water-repellent grain goatskin palm & backhand; Cut-resistant lining; TPR backhand impact protection; 3" split cowhide cuff w/reflective strip; Shirred elastic wrist; Gunn cut w/keystone thumb; Reinforced thumb saddle; Foam padded palm; Stitched with Kevlar®