Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Details
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Serie20-1-1200
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
Descripción del fabricante
20-1-1200-S MECÁNICA DE LA CORREA CON DIVISIÓN DE GUANTES
- Palma de cuero bovino dividida; dorso de Spandex con tira de cuero dividida para los nudillos; muñeca elástica con cierre de gancho y presilla; pulgar tipo ala; dedos índice, yemas de los dedos y pulgar reforzados