Motion
20-1-1610-XL-K

Bob Dale Gloves
20-1-1610-XL-K

Guantes resistentes a los cortes - Talla X-Grande, forro sin forro
Artículo MI #12018709
No. Fabricante 20-1-1610-XL-K
Precio8.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
20-1-1610-XL-K

Guantes resistentes a los cortes - Talla X-Grande, forro sin forro
Artículo MI #12018709
No. Fabricante 20-1-1610-XL-K

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4203291000
  • Material del revestimiento/cubierta
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    063344378044
  • Material
    Piel de cabra
  • Línea de productos
    Clásico
  • Serie
    20-1-1610
  • UPC_NO
    063344378044
  • Paquete expendedor

Descripción general

Descripción del fabricante
20-1-1610-XL-K GRAIN PEARL GOATSKIN DRIV
  • Palma y dorso de piel de cabra granulada; Puño sin cordones; Muñeca elástica fruncida; Corte stón con pulgar de piedra llave

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo