Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- ColorBeige
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Serie20-1-288
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma y dorso de cuero de vaca de grano repelente al agua; Puño sin cordones; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar Keystone