Motion
20-1-366-S

Bob Dale Gloves
20-1-366-S

Guantes de piel para conductor con pulgar Keystone - S o talla 7, piel granulada de ciervo, sin forro, beige
Artículo MI #12018717
No. Fabricante 20-1-366-S
Precio35.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
20-1-366-S

Guantes de piel para conductor con pulgar Keystone - S o talla 7, piel granulada de ciervo, sin forro, beige
Artículo MI #12018717
No. Fabricante 20-1-366-S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Color
    Beige
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de ciervo granulado
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Serie
    20-1-366
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVER 20-1-366-S PIEL DE CIERVO GRANULADA TOSTADO
  • Palma y dorso de piel de ciervo graneada; Puño sin cordones; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar Keystone

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo