Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorBeige
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Serie20-1-981
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma y dorso de cuero bovino; Muñeca con cierre a presión; Corte recto con pulgar de piedra clave