Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorBeige, naranja
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Serie20-1-982
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma y dedo índice de cuero bovino; dorso de nailon de alta visibilidad con tira reflectante; cierre a presión en la muñeca; corte recto con pulgar de piedra llave