Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Serie20-9-1200
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma de cuero bovino dividida; dorso de Spandex con correa de cuero dividida para los nudillos; aislamiento C100 Thinsulate; puños elásticos con cierre de gancho y presilla; pulgar tipo ala; dedos índice, yemas de los dedos y pulgar reforzados