Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- EN388X5XX
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización4203291000
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar® / Thinsulato
- Número de Upc del fabricante063344430308
- MaterialPiel de cabra
- Línea de productosArc Tek®
- Serie20-9-1600
- UPC_NO063344430308
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- Palma y dorso de piel de cabra granulada; Forro de Kevlar® resistente a los cortes; Aislamiento C100 Thinsulate; Puño sin cordones; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar Keystone; Cosido con Kevlar®