Motion
20-9-1605-XL-K

Bob Dale Gloves
20-9-1605-XL-K

Guantes Gauntlet Goatskin X-Large Blanco
Artículo MI #12018772
No. Fabricante 20-9-1605-XL-K
Precio39.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
20-9-1605-XL-K

Guantes Gauntlet Goatskin X-Large Blanco
Artículo MI #12018772
No. Fabricante 20-9-1605-XL-K

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • EN388
    X5XX
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4203291000
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar® / Thinsulato
  • Número de Upc del fabricante
    063344379201
  • Material
    Piel de cabra
  • Línea de productos
    Arc Tek®
  • Serie
    20-9-1605
  • UPC_NO
    063344379201
  • Paquete expendedor

Descripción general

Descripción del fabricante
20-9-1605-XL-K GRAIN PEARL GOATSKIN GAUN
  • Grain goatskin palm & backhand; Cut-resistant Kevlar® lining; C100 Thinsulate™ insulation; 5" split cowhide gauntlet cuff; Shirred elastic wrist; Gunn cut w/keystone thumb; Stitched with Kevlar®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo