Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización4203291000
- Material del revestimiento/cubiertaThinsulato de
- Número de Upc del fabricante063344362227
- MaterialPiel de cabra
- Línea de productosClásico
- Serie20-9-1610
- UPC_NO063344362227
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Palma y dorso de piel de cabra granulada; Aislamiento C100 Thinsulate , Puño sin cordones; Muñeca elástica fruncida; Corte stón con pulgar de piedra llave