Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro, blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaReforzado
- Serie20-9-816-B
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma de piel de cabra granulada; dorso de Spandex; aislamiento de C40 Thinsulate; muñeca de punto elástico con cierre de gancho y bucle; pulgar Keystone; palma, yemas de los dedos y pulgar reforzados