Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- ColorGris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Serie30-1-599
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- Palma y dorso de cuero bovino divididos; Puño de seguridad de goma; Corte Gunn con pulgar y correa rectas para el pulgar; Doble palma y dedos en el interior